OZ-01MA ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム GENTOS 62479997

 

OZ-01MA ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム GENTOS 62479997
OZ-01MA ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム GENTOS 62479997
OZ-01MA ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム GENTOS 62479997

ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード62479997品番OZ-01MA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ハンディトーチや小型作業灯を挟み込み使用が可能
可動式クランプにて角度調整が可能
底面マグネット装備

適合機種OZ-232D / OZ-132D / OZ-134D / SG-407R / SG-409R / SG-400 / SG-405 / SG-455B / FLP-1806 / FLP-1807 / FLP-1808 / FLP-1809 / MG-845R / MG-886R / MG-843D / MG-832D / RX-086PS / RX-186RS / RX-104R / RX-044D / RX-032D / RX-42D / KF-Q118R / TX-850Re / BR-432D / BR-1000R / SR-220DT / SH-141D / SH-131D / SH-121D / SH-1CRD / RV-143D / RV-131D / DM-131B / DM-132B / DM-143B / AP-100BK / AP-100RD / AP-100BL / LU-109PR / LU-101 / LU-104 / LU-190 / LU-707 / NT-032D / NT-031D / TTR-07BK / TTR-06BK / TTR-06SV / TTR-04BK / TTR-04RD / GZ-001 / GZ-001UV / GZ-701 / GZ-702 / GZ-703 / GZ-704 / GF-006RG / GF-008RG / GF-014RG / GF-011DG / GF-004DG / GF-013DG / GF-012DG / GF-005DG / SDF-431D / SDF-432D / SDF-433R本体質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68.0×127.0×48.0耐荷重(g)250以下対応径(Φmm)約16~40
注意
※機種により滑りやすいものがございますので、ご注意ください。
※フラッシュライト本体は付属していません。
※対応径のサイズは目安であり、場合によっては取り付けができないことがあります。
※取り付け時は落下しないことをよく確かめてご使用ください。
※マグネットを取り外す際は、マグネット面をずらさないでください。設置面にキズがつく恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする