GENTOS
BLシリーズ シンプルバイクライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ターコイズブルー
ターコイズブルー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62480015
品番
BL-500TB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
単4電池×3本使用のシンプルバイクライト
白色LEDでシンプルながら100ルーメン/1130カンデラの照射
点滅モード搭載
サイドエミッターで側面からの視認性UP
ひっぱるだけで簡単装着 一体型ラバーバンド
付属品
テスト用電池
色
ターコイズブルー
本体質量(g)
約76(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約98.0×32.0×33.0
保護等級
防滴仕様(IPX4準拠)
使用電池
単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)(エネループ使用可能)
明るさ(Lm)
約100(1130カンデラ(最大時))
照射距離(m)
約67(最大時)
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
約12(点灯)、約80(点滅)
適合ハンドル径(Φmm)
約22~31
落下耐久(m)
1