RX1610KST-BCA マネージャー用デスク ナイキ 62480401

代表画像

マネージャー用デスク

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1台材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック注文コード62480401品番RX1610KST-BCA
参考基準価格(税別)¥242,500販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

八の字型に広がる斜め脚や本体・天板カラーなど、意匠のこだわりをすみずみに感じる商品です。カジュアルからシックな空間までフィットします。

トラスコ品番578-5067材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック高さ(mm)720奥行(mm)1000間口(mm)1600色(天板)ショコラアッシュグリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき11,700/税込12,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする