特長画像3
ナイキ
会議用テーブル(配線ボックス無)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
62480900
品番
KDX3612-SWN
参考基準価格(税別)
¥467,700
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
直線的でシャープなイメージのエッジがテーブルの印象をひきしめます。脚部は、床との接地点をなるべく外側に設定することで下肢空間を広く保ち、安定感のあるデザインです。
トラスコ品番
578-5140
材質
天板:メラミン化粧板ABS樹脂エッジ、脚部:スチール塗装仕上
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
間口(mm)
3600
色(天板)
ダークウォールナット
天板厚さ(mm)
30
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルバー
キャスター有無
無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
22,500
/
税込
¥
24,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません