KDX4812-SWN 会議用テーブル(配線ボックス無) ナイキ 62480979

特長画像3

KDX4812-SWN 会議用テーブル(配線ボックス無) ナイキ 62480979
KDX4812-SWN 会議用テーブル(配線ボックス無) ナイキ 62480979
KDX4812-SWN 会議用テーブル(配線ボックス無) ナイキ 62480979
KDX4812-SWN 会議用テーブル(配線ボックス無) ナイキ 62480979
KDX4812-SWN 会議用テーブル(配線ボックス無) ナイキ 62480979

会議用テーブル(配線ボックス無)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台注文コード62480979品番KDX4812-SWN
参考基準価格(税別)¥603,500販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

直線的でシャープなイメージのエッジがテーブルの印象をひきしめます。脚部は、床との接地点をなるべく外側に設定することで下肢空間を広く保ち、安定感のあるデザインです。

トラスコ品番579-6146材質天板:メラミン化粧板ABS樹脂エッジ、脚部:スチール塗装仕上高さ(mm)720奥行(mm)1200間口(mm)4800色(天板)ダークウォールナット天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合色(脚部)シルバーキャスター有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき29,000/税込31,900
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする