メイン画像
ナイキ
マルチパーパステーブル
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
62481110
品番
KLV1812-N-OK
参考基準価格(税別)
¥279,700
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
単色天板、木目調天板、天然木無垢材を使用したスランド脚を採用したテーブルは、リビングテイストのオフィスなどにもピッタリです。執務やミーティングのほか、多目的にお使いいただけます。
トラスコ品番
579-6109
材質
天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:ビーチ無垢材塗装仕上
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
間口(mm)
1800
色(天板)
オーク
天板厚さ(mm)
20
グリーン購入法
適合
キャスター有無
無
注意
※ワイド天板のため、エレベータサイズや搬入経路をあらかじめご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
13,400
/
税込
¥
14,740
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません