KLV2190-N-OK マルチパーパステーブル ナイキ 62481198

メイン画像

KLV2190-N-OK マルチパーパステーブル ナイキ 62481198
KLV2190-N-OK マルチパーパステーブル ナイキ 62481198
KLV2190-N-OK マルチパーパステーブル ナイキ 62481198
KLV2190-N-OK マルチパーパステーブル ナイキ 62481198

マルチパーパステーブル

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台注文コード62481198品番KLV2190-N-OK
参考基準価格(税別)¥273,400販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

単色天板、木目調天板、天然木無垢材を使用したスランド脚を採用したテーブルは、リビングテイストのオフィスなどにもピッタリです。執務やミーティングのほか、多目的にお使いいただけます。

トラスコ品番579-3042材質天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:ビーチ無垢材塗装仕上高さ(mm)720奥行(mm)900間口(mm)2100色(天板)オーク天板厚さ(mm)20グリーン購入法適合キャスター有無
注意
※ワイド天板のため、エレベータサイズや搬入経路をあらかじめご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき13,100/税込14,410
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする