曜日別特売
150mm 収穫鎌 千吉 62481485

150mm 収穫鎌 千吉 62481485
150mm 収穫鎌 千吉 62481485

収穫鎌

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード62481485品番150mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

抜群の切れ味でキャベツなどの収穫に最適です。
目が細かく切れ味抜群です。
柔らかい野菜の収穫に最適です。

用途作物の収穫作業。材質刃部:S55C全長(mm)325質量(g)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする