曜日別特売
150mm 収穫鎌 ステンレス 千吉 62481494

150mm 収穫鎌 ステンレス 千吉 62481494
150mm 収穫鎌 ステンレス 千吉 62481494

収穫鎌 ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード62481494品番150mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

抜群の切れ味でキャベツなどの収穫に最適です。
目が細かく切れ味抜群です。
柔らかい野菜の収穫に最適です。
刃がステンレスなので錆びにくいです。

用途作物の収穫作業。材質刃部:ステンレス(420J2) 柄:木全長(mm)337質量(g)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする