KHCJ90RCF-BWH フラップテーブル KHC型 ナイキ 62481618

特長画像1

KHCJ90RCF-BWH フラップテーブル KHC型 ナイキ 62481618
KHCJ90RCF-BWH フラップテーブル KHC型 ナイキ 62481618
KHCJ90RCF-BWH フラップテーブル KHC型 ナイキ 62481618
KHCJ90RCF-BWH フラップテーブル KHC型 ナイキ 62481618
KHCJ90RCF-BWH フラップテーブル KHC型 ナイキ 62481618
KHCJ90RCF-BWH フラップテーブル KHC型 ナイキ 62481618
KHCJ90RCF-BWH フラップテーブル KHC型 ナイキ 62481618
KHCJ90RCF-BWH フラップテーブル KHC型 ナイキ 62481618
KHCJ90RCF-BWH フラップテーブル KHC型 ナイキ 62481618

フラップテーブル KHC型

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1台材質天板:耐指紋性メラミン化粧板ABS樹脂エッジ、脚支柱:Φ48.6mmスチール丸パイプ塗装仕上、脚部:スチール塗装仕上、キャスター:Φ50ナイロン双輪注文コード62481618品番KHCJ90RCF-BWH
参考基準価格(税別)¥121,400販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

3つの機能性、2つの脚形状、6種のカラーバリエーションからスペースのイメージや使い方に合わせて、トータルコーディネートが可能なテーブルシリーズです。

トラスコ品番579-3044材質天板:耐指紋性メラミン化粧板ABS樹脂エッジ、脚支柱:Φ48.6mmスチール丸パイプ塗装仕上、脚部:スチール塗装仕上、キャスター:Φ50ナイロン双輪高さ(mm)720奥行(mm)Φ900間口(mm)Φ900色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)20グリーン購入法適合色(脚部)ブラックキャスター有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,800/税込6,380
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする