SSK-33 メタルホースニップル セフティー3 62482657

SSK-33 メタルホースニップル セフティー3 62482657
SSK-33 メタルホースニップル セフティー3 62482657

メタルホースニップル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード62482657品番SSK-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

メタル製で丈夫で長持ちです。
落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。
コネクターとコネクターをつなぎます。

用途
散水アタッチメント。
材質黄銅接続方式コネクタ-コネクタ適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする