曜日別特売
1MX10M 超耐候防草シート 無限 セフティー3 62482788

1MX10M 超耐候防草シート 無限 セフティー3 62482788
1MX10M 超耐候防草シート 無限 セフティー3 62482788

超耐候防草シート 無限

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(m)10
内容量1巻注文コード62482788品番1MX10M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ポリエステル繊維を原料とし、耐水・耐候・耐腐食性に優れた防草シートです。
ニードルパンチにより繊維を層状に配列するため透水性や通気性を保ちます。
簡易に切断や継ぎ足しが可能です。
耐候性は約15年以上あります。

用途
雑草の育成防止や植生制御。
材質ポリエステル長さ(m)10使用目的植生制御、育成防止遮光率(%)99.9耐候性約15年以上幅(m)1
注意
※下記の近くで使用しないで下さい。
※人や重量物を支えたり、落下防止には使用しないで下さい。
※表示された目的以外に使用しないで下さい。
※使用しないときは屋内に保管して下さい。
※駐車場でのご使用の場合は、必ずシートの上に砂利等を敷設してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする