曜日別特売
KLL-EHK-W 縦配線ダクト ナイキ 62483115

メイン画像

縦配線ダクト

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台注文コード62483115品番KLL-EHK-W
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
トラスコ品番579-9326材質本体:スチール塗装仕上、マグネット付高さ(mm)33奥行(mm)50間口(mm)545色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)30色(脚部)ホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする