E-Value
オートスプレーガーデン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62483138
品番
ASS-2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
レバーを押すだけで連続噴霧が可能です。
蓄圧式なのでレバーを押すだけで連続噴霧ができます。
ノズル操作により、霧状・ジェット噴射の切替ができます。
用途
植物の水やり・薬品の散布など。
仕様
目盛付
材質
ポリエチレン ポリプロピレン 合成ゴム・スチール
型式
手持式
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
2