曜日別特売
GE-01(S) 光美容グレースアイ カロスビューティ 62484154

※本体画像

GE-01(S) 光美容グレースアイ カロスビューティ 62484154
GE-01(S) 光美容グレースアイ カロスビューティ 62484154
GE-01(S) 光美容グレースアイ カロスビューティ 62484154
GE-01(S) 光美容グレースアイ カロスビューティ 62484154
GE-01(S) 光美容グレースアイ カロスビューティ 62484154

光美容グレースアイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個ミステリアスシルバー注文コード62484154品番GE-01(S)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900

4種類のテクノロジーを融合。目元、惹きつけられる目元へ導く。
赤色のLEDダイオードの波長が、アンチエイジングに有効とされています。
42℃温熱機能で、コラーゲンをキュッと引き締めじんわりリラックス。
医療現場でも用いられているマイクロカレントの効果でお肌の悩みを改善!
マイクロ振動が加わり、美容成分をお肌の奥まで届けます。

付属品充電ケーブル、ポーチ、保証書付き取扱説明書材質アルミ合金・PC寸法(mm)約14.5×11.8×103ミステリアスシルバー質量(g)約28連続使用時間(分)約60充電電圧(V)推奨:5充電電流(A)推奨:1充電時間(分)約120
注意
※モニターの発色具合によって、実際の物と色が異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする