レインボー薬品
シバキープⅢ粒剤
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(3kg)
1個(900g)
1個(3kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(3kg)
注文コード
62484425
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
チドメグサ(殺草効果UP)
観賞用ジャノヒゲの適用
最長4カ月持続
成分
メコプロップPカリウム塩(フェノキシ酸系)、DBN(ニトリル系)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
225×225×105
適合場所
芝生
散布面積(m
2
)
75~150(約23~45坪)
適合作物
日本芝(こうらいしば)、日本芝(のしば)、観賞用ジャノヒケ
農林水産省登録第(号)
24296
毒劇区分
普通物
散布量
【日本芝】(一年生・多年生広葉)20~40g/(m
2
)、(スギナ)30~40g/(m
2
)、【観賞用ジャノヒゲ】(一年生)20g/(m
2
)
適合雑草
チドメグサ
農耕地/非農耕地
農耕地用