用途塗料・モルタルなどのかくはん付属品スクリュ(A5)150mm、ナット、シャフト(A2)、サイドハンドル、ラバーシールド、ホルダー(本体装着)、両口スパナ(17×19mm、17×22mm×2個)、マルチボルト蓄電池、急速充電器、電池カバー質量(kg)2.9(蓄電池装着時)タイプ普通棒鋼無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速時)0~500/(高速時)0~1200バッテリーマルチボルト蓄電池バッテリー容量(Ah)2.5/5.0バッテリー電圧(V)36保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし充電器形名UC18YDL2形名BSL36A18スクリュー径(Φmm)200(最大使用可能スクリュ―径)材質(羽根)モルタル(モード1):300kg /塗料(モード2):約24分アズワン品番65-0294-32材質(シャフト)普通鋼1充電当たりの作業量モルタル(モード1):300kg/塗料(モード2):約24分