1758 CUT マットシルバー アルナ 62484863

※使用例

1758 CUT マットシルバー アルナ 62484863
1758 CUT マットシルバー アルナ 62484863
1758 CUT マットシルバー アルナ 62484863
1758 CUT マットシルバー アルナ 62484863
1758 CUT マットシルバー アルナ 62484863
1758 CUT マットシルバー アルナ 62484863
1758 CUT マットシルバー アルナ 62484863
1758 CUT マットシルバー アルナ 62484863
1758 CUT マットシルバー アルナ 62484863
1758 CUT マットシルバー アルナ 62484863

CUT マットシルバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
サイズB4(コピー紙サイズ)
B4(コピー紙サイズ)
A1(コピー紙サイズ)
A2(コピー紙サイズ)
A3(コピー紙サイズ)
A3ノビ(コピー紙サイズ)
A4(コピー紙サイズ)
B1(コピー紙サイズ)
B2(コピー紙サイズ)
B3(コピー紙サイズ)
150角(正方形サイズ)
200角(正方形サイズ)
250角(正方形サイズ)
300角(正方形サイズ)
350角(正方形サイズ)
400角(正方形サイズ)
450角(正方形サイズ)
500角(正方形サイズ)
600角(正方形サイズ)
700角(正方形サイズ)
800角(正方形サイズ)
900角(正方形サイズ)
横長サイズ
ポスターサイズ
外寸(mm)393×286×28
393×286×28
870×623×28
623×449×28
449×326×28
512×358×28
326×239×28
1059×757×28
757×544×28
544×393×28
179×179×28
229×229×28
279×279×28
329×329×28
379×379×28
429×429×28
479×479×28
529×529×28
629×629×28
729×729×28
829×829×28
929×929×29
429×229×28
529×279×28
629×329×28
729×379×28
929×479×28
631×531×28
731×531×28
831×631×28
946×641×28
内容量1枚注文コード62484863品番1758
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

グッドデザイン賞・DFAアジアデザイン賞を受賞。
世界から評価を受けた洗練されたデザイン。
正面からは細身に、側面から見た際は壁面から浮いた様にも見えるデザイン

用途
写真、ポスター、現代アートなど様々な作品に合わせられます
付属品紐・箱材質UVアクリルサイズB4(コピー紙サイズ)外寸(mm)393×286×28内寸(mm)364×257フレーム色マットシルバー梱包内容段ボールカブセ箱素材アルミ
注意
※アルミ額の為、角で指を切らない様取扱いにご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする