曜日別特売
MP1590SR-BH ミーティングテーブル(配線無/半長円テーブル モプト MP型) ナイキ 62485179

メイン画像

MP1590SR-BH ミーティングテーブル(配線無/半長円テーブル モプト MP型) ナイキ 62485179
MP1590SR-BH ミーティングテーブル(配線無/半長円テーブル モプト MP型) ナイキ 62485179
MP1590SR-BH ミーティングテーブル(配線無/半長円テーブル モプト MP型) ナイキ 62485179
MP1590SR-BH ミーティングテーブル(配線無/半長円テーブル モプト MP型) ナイキ 62485179
MP1590SR-BH ミーティングテーブル(配線無/半長円テーブル モプト MP型) ナイキ 62485179
MP1590SR-BH ミーティングテーブル(配線無/半長円テーブル モプト MP型) ナイキ 62485179
MP1590SR-BH ミーティングテーブル(配線無/半長円テーブル モプト MP型) ナイキ 62485179
MP1590SR-BH ミーティングテーブル(配線無/半長円テーブル モプト MP型) ナイキ 62485179
MP1590SR-BH ミーティングテーブル(配線無/半長円テーブル モプト MP型) ナイキ 62485179
MP1590SR-BH ミーティングテーブル(配線無/半長円テーブル モプト MP型) ナイキ 62485179

ミーティングテーブル(配線無/半長円テーブル モプト MP型)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1台注文コード62485179品番MP1590SR-BH
参考基準価格(税別)¥164,900販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

【天板】の形状・カラー・高さと、【フレーム】のカラーを自由に組み合わせられるシリーズです。カジュアルなミーティングスペースや、ソファーのあるオフィスラウンジなど、さまざまな空間にあったテーブルをオーダー感覚で創造できます。支柱(脚)は3面が平面になっており、マグネット付きのOAタップなどを取り付けられる形状です。

用途ミーティング用、会議用、リフレッシュ用、食堂用、打ち合わせ用トラスコ品番579-9365材質天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:スチール塗装仕上高さ(mm)720タイプ半長円奥行(mm)900間口(mm)1500色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)26グリーン購入法適合色(脚部)ブラック脚間(mm)1008キャスター有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする