曜日別特売
SX1284 KZ片面ボードタイプ連結 連結タイプ タテヤマアドバンス 62485239

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SX1284 KZ片面ボードタイプ連結 連結タイプ タテヤマアドバンス 62485239
SX1284 KZ片面ボードタイプ連結 連結タイプ タテヤマアドバンス 62485239

KZ片面ボードタイプ連結 連結タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)350
高さ(mm)1500
内容量1台注文コード62485239品番SX1284
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

強度・機能性に優れた陳列什器です。
様々なオプションパーツを使用することで商品の陳列・保管が出来ます。

用途倉庫や店舗での商品の保管や整理に。トラスコ品番114-3962セット内容本体・ボード・ステージ材質本体:スチール(粉体塗装)、ボード:樹脂高さ(mm)1500タイプ連結奥行(mm)350間口(mm)1200色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)250
注意
※奥行実寸は表示寸法+78mmとなります。
※連結タイプのみでは使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする