KLPA1575-W-S ミーティングテーブル ナイキ 62485626

特長画像4

KLPA1575-W-S ミーティングテーブル ナイキ 62485626
KLPA1575-W-S ミーティングテーブル ナイキ 62485626
KLPA1575-W-S ミーティングテーブル ナイキ 62485626
KLPA1575-W-S ミーティングテーブル ナイキ 62485626
KLPA1575-W-S ミーティングテーブル ナイキ 62485626
KLPA1575-W-S ミーティングテーブル ナイキ 62485626

ミーティングテーブル

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台注文コード62485626品番KLPA1575-W-S
参考基準価格(税別)¥104,600販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
トラスコ品番579-9786材質天板:メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ、脚部:Φ25.4スチール丸パイプ塗装仕上高さ(mm)720奥行(mm)750間口(mm)1500色(天板)シルクウッド天板厚さ(mm)22グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトキャスター有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,100/税込5,610
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする