KLPB90R-B-BT ミーティングテーブル ナイキ 62486010

メイン画像

KLPB90R-B-BT ミーティングテーブル ナイキ 62486010
KLPB90R-B-BT ミーティングテーブル ナイキ 62486010
KLPB90R-B-BT ミーティングテーブル ナイキ 62486010
KLPB90R-B-BT ミーティングテーブル ナイキ 62486010
KLPB90R-B-BT ミーティングテーブル ナイキ 62486010

ミーティングテーブル

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台材質天板:メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ、脚部:Φ25.4スチール丸パイプ塗装仕上、アジャスター付注文コード62486010品番KLPB90R-B-BT
参考基準価格(税別)¥86,100販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ミーティングスペースやリフレッシュスペース等、様々なシーンでお使いいただけるテーブルシリーズです。

トラスコ品番577-7304材質天板:メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ、脚部:Φ25.4スチール丸パイプ塗装仕上、アジャスター付高さ(mm)720奥行(mm)900間口(mm)900色(天板)ブラック天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合色(脚部)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,200/税込4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする