KLPH1545-W-MW ミーティングテーブル ナイキ 62486238

メイン画像

KLPH1545-W-MW ミーティングテーブル ナイキ 62486238
KLPH1545-W-MW ミーティングテーブル ナイキ 62486238
KLPH1545-W-MW ミーティングテーブル ナイキ 62486238
KLPH1545-W-MW ミーティングテーブル ナイキ 62486238
KLPH1545-W-MW ミーティングテーブル ナイキ 62486238

ミーティングテーブル

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台材質天板:メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ、脚部:Φ25.4スチール丸パイプ塗装仕上、アジャスター付注文コード62486238品番KLPH1545-W-MW
参考基準価格(税別)¥101,400販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

ミーティングスペースやリフレッシュスペース等、様々なシーンでお使いいただけるテーブルシリーズです。

トラスコ品番577-7280材質天板:メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ、脚部:Φ25.4スチール丸パイプ塗装仕上、アジャスター付高さ(mm)1000奥行(mm)450間口(mm)1500色(天板)ミディアムウォールナット色(脚部)ホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,900/税込5,390
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする