3360XS-RN 和机 ナイキ 62486868

メイン画像

和机

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台材質天板:メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き、脚部:26mmスチール角パイプ塗装仕上、折りたたみ厚:90mm、折りたたみ機構付注文コード62486868品番3360XS-RN
参考基準価格(税別)¥46,900販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

下座付のパイプ脚なので、安定度が抜群です。畳に跡がつきにくく、畳をいためません。

トラスコ品番596-2267材質天板:メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き、脚部:26mmスチール角パイプ塗装仕上、折りたたみ厚:90mm、折りたたみ機構付高さ(mm)330タイプ折りたたみ奥行(mm)600間口(mm)1500色(天板)ローズグリーン購入法適合キャスター有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする