GLEPS-MD エンドパネル 奥行15mm ナイキ 62487017

メイン画像

エンドパネル 奥行15mm

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
マロンドレープ
内容量1台注文コード62487017品番GLEPS-MD
参考基準価格(税別)¥44,300販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

GL型ロッカー用の上部収納庫です

トラスコ品番620-3615材質木目シート貼り仕上マロンドレープ高さ(mm)1800奥行(mm)15間口(mm)515色(扉)マロンドレープグリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする