HNS147TH-STSB ワークデスク(片袖デスク) フアナ HN型 ナイキ 62487026

メイン画像

ワークデスク(片袖デスク) フアナ HN型

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1台注文コード62487026品番HNS147TH-STSB
参考基準価格(税別)¥169,400販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ゆるやかにつながるオフィスラウンジともフィットする軽快なデザインと優美なカラーが印象的なデスクです。個人ワークをサポートする基本機能も充実しています。働き方や収納量に応じて袖の種類や数が選べ、さらに各オプションが様々なワークスタイルをサポートします。強度に優れ、ほぼ100%再資源化が可能な鉄を使用しており、環境保全にもつながります。斜めの角度でデザインされた脚形状はすっきりとした印象を与え、出入りの際には膝と干渉しにくい形状となっています。オプションのデスクトップパネルは両面共にメモなどの掲示に便利なマグネットが使用できます。※マグネットの磁力によっては使用できない場合があります天板裏にワンタッチで開閉できるフックを配置し、横方向の配線が簡単に行えます。奥側左右の脚には配線カバーを備え、立ち上げ配線が可能です。小型の機器、電源OAタップなどが設置できるケーブルトレーです。トレー下にはフックを備えており、余長配線の整理が可能です。

用途事務用付属品横渡配線フック:4個 ケーブルトレー:1個トラスコ品番663-2255材質天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンブラック/本体:サテンアッシュトープ高さ(mm)720タイプ片袖タイプ奥行(mm)685間口(mm)1400色(天板)サテンブラック均等積載量(kg/段)15最大積載量(kg/台)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,200/税込9,020
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする