メイン画像
ナイキ
ライトワゴン
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
25日以内出荷とは
色
クリアーホワイト
ブラック
クリアーホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62487805
品番
LW045-W
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
鞄やワークツールが効率よく置けるシンプルなワゴンです。
トラスコ品番
659-5876
材質
本体:スチール塗装仕上、棚板:フェルト張り
色
クリアーホワイト
高さ(mm)
472
奥行(mm)
356
間口(mm)
454
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません