RC2011SFB-LBE-S テーブル付きラウンジワークソファー RC200型 フィナンシェ Financier ナイキ 62489537

メイン画像

テーブル付きラウンジワークソファー RC200型 フィナンシェ Financier

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台材質張地:布張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上、天板:メラミン化粧板、樹脂エッジ色(座面)ライトベージュ注文コード62489537品番RC2011SFB-LBE-S
参考基準価格(税別)¥307,200販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

カジュアルなオフィス空間に溶け込むラウンジワークソファーです。

トラスコ品番665-3671材質張地:布張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上、天板:メラミン化粧板、樹脂エッジ幅(mm)890ライトベージュ高さ(mm)800奥行(mm)830張地布張り座面高さ(mm)390グリーン購入法適合色(脚部)ブラック色(座面)ライトベージュ色(背面)ライトベージュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき14,800/税込16,280
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする