スケーター
ホーロー風ふわっと ランチボックス ねこっと
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62490524
品番
PEN5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
「ねこっと」弁当シリーズ。ふわっと盛れるドーム形状フタの一段弁当箱。
高い仕切り付きで片寄りにくい。
シリコーンパッキン付きフタで汁もれしにくい。片手で持てるスリム形状。
材質
【フタ】AS樹脂/【止具】ABS樹脂/【本体・仕切】ポリプロピレン/【パッキン】シリコーンゴム
容量(mL)
520
質量(g)
155
段数
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.5×19.2×6.5
注意
※煮沸消毒は変形することがあります。