ゼネラルステッカー
マスク着用お願いします コロナウィルス対策
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
62491653
品番
SGS-254
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ラミネート加工はありませんが、屋内でも屋外でもきれいに長期間使用できます。
耐水性、耐光性のあるステッカーです。白色のビニール素材に印刷されています。
周りの識別ステッカー一新しませんか?
材質
塩化ビニール
文字内容
マスク着用お願いします
取付方式
シール/ステッカー
寸法(幅W×高さH)(mm)
95×138(シートサイズ)
性質
耐水性