曜日別特売
SDH-03 感染症予防対策ハンディスタンドサイン グリーンクロス 62491809

感染症予防対策ハンディスタンドサイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
文字内容マスク着用
内容量1台注文コード62491809品番SDH-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

マークを見ただけで誰でも瞬時に禁止事項や指示内容が理解できる立て看板になります。コロナ禍の中で注意を促します

用途店舗やオフィス、イベント会場など、人の集まる所に。材質再生樹脂/標示面:IJシート質量(kg)1.05文字内容マスク着用取付方式立て看板寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)660×247×40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※風が強いと倒れることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする