トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
耐切創手袋 アラミド手袋7G 10双入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
全長(cm)
24
23
24
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
62491827
品番
495-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
表面に耐切創性に優れたアラミド繊維を使用しています。
親指から人差し指の内側に特殊な編み補強を施しており、破れやすい指又を強化しています。
用途
鉄鋼、自動車関連、金属加工。
ガラス加工、プラスチック加工、造船業など。
サイズ
M
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19.6
材質
アラミド繊維、ポリエステル
色
イエロー
ゲージ数
7
耐切創性
4/C
機能
耐切創、指又補強
入数(双)
10
仕様
親指又補強
厚さ(mm)
約1.0
質量(g)
750
規格
EN388 2016
コーティング
無し
材質(繊維部)
アラミド繊維、ポリエステル
色(手首部)
グリーン
左右区別
左右兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
EN388規格
EN388:2016