トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
耐切創手袋 アラミド手袋7G 10双入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
S
M
全長(cm)
25
23
24
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
62491836
品番
495-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
表面に耐切創性に優れたアラミド繊維を使用しています。
親指から人差し指の内側に特殊な編み補強を施しており、破れやすい指又を強化しています。
用途
鉄鋼、自動車関連、金属加工。
ガラス加工、プラスチック加工、造船業など。
サイズ
L
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
19.6
材質
アラミド繊維、ポリエステル
色
イエロー
ゲージ数
7
耐切創性
4/C
機能
耐切創、指又補強
入数(双)
10
仕様
親指又補強
厚さ(mm)
約1.0
質量(g)
793
規格
EN388 2016
コーティング
無し
材質(繊維部)
アラミド繊維、ポリエステル
色(手首部)
グレー
左右区別
左右兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
EN388規格
EN388:2016