TRH046XCK-BB ワゴン(3段) ワゴン(3段) ナイキ 62491935

メイン画像

TRH046XCK-BB ワゴン(3段) ワゴン(3段) ナイキ 62491935
TRH046XCK-BB ワゴン(3段) ワゴン(3段) ナイキ 62491935
TRH046XCK-BB ワゴン(3段) ワゴン(3段) ナイキ 62491935
TRH046XCK-BB ワゴン(3段) ワゴン(3段) ナイキ 62491935

ワゴン(3段) ワゴン(3段)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台注文コード62491935品番TRH046XCK-BB
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
用途事務用付属品ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚トラスコ品番666-7933材質天板、本体:スチール塗装仕上ワゴン(3段)/天板:ブラック 本体:ブラック高さ(mm)611品名ワゴン(3段)奥行(mm)580間口(mm)395グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,800/税込4,180
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする