曜日別特売
A-85 141ハイテク水中糸MONO 30m+別サイズ4m付き フジノライン 62491958

141ハイテク水中糸MONO 30m+別サイズ4m付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)30+0.15/(付属別サイズ)4
直線強力(kg)0.98
内容量1本注文コード62491958品番A-85
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ナイロンより重く、メタル系より軽い 高強度のハイテクライン
泳がせ釣りから引き釣りまで、釣りのスタイルを選ばず、オールマイティに対応出来る使いやすい水中糸。
たっぷり使える30m巻きに加え、ワンランク違いの号数を4m分付属し釣り場の対応力を高めています。
直線強力はメタル以上
吸水が無く、水切れ抜群
伸びが無く高感度
MONOライン(単線)のため水切れが抜群
比重1.41(ナイロンとフロロカーボンの中間)
たっぷり使える30m巻きの他ワンランク違いの号数が付属

ダークグレー長さ(m)30+0.15/(付属別サイズ)4ひも・糸種類水中糸直線強力(kg)0.98
注意
※糸の接続は、編み込みでご利用ください。別売「ターボV専用編み込み」または市販のメタル用ジョインターでもご利用頂けます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする