MCF4212KPW-WMW ワークテーブル(電源付) MCF型 モナカ Monaca ナイキ 62492398

代表画像

ワークテーブル(電源付) MCF型 モナカ Monaca

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト注文コード62492398品番MCF4212KPW-WMW
参考基準価格(税別)¥914,300販売価格(税込)¥802,780
販売価格(税別)
729,800

フリーアドレス、固定席、会議用など幅広く使える電源付きテーブルです。

付属品電源コンセント:10カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板トラスコ品番665-3727材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト高さ(mm)870奥行(mm)1200間口(mm)4200色(天板)ミディアムウォールナット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき43,900/税込48,290
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする