曜日別特売
RC2001FB-RGR スツール RC200型 フィナンシェ Financier ナイキ 62493028

メイン画像

スツール RC200型 フィナンシェ Financier

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台材質張地:布張り(繊維再生RENU糸26%、ペットボトル再生原着46%、原着28%)、座部:ウレタンフォーム、ラワン合板、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上色(座面)グリーン注文コード62493028品番RC2001FB-RGR
参考基準価格(税別)¥178,100販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

カジュアルなオフィス空間に溶け込むラウンジワークソファーです。

トラスコ品番662-7329材質張地:布張り(繊維再生RENU糸26%、ペットボトル再生原着46%、原着28%)、座部:ウレタンフォーム、ラワン合板、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上幅(mm)750グリーン高さ(mm)390奥行(mm)750張地布張りRENU座面高さ(mm)390グリーン購入法適合色(脚部)ブラック色(座面)グリーン色(背面)グリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,600/税込9,460
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする