曜日別特売
RC2002SFB-TS ラウンジワークソファー(2人掛け) RC200型 フィナンシェ Financier ナイキ 62493536

メイン画像

ラウンジワークソファー(2人掛け) RC200型 フィナンシェ Financier

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台材質張地:布張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上色(座面)ターコイズ注文コード62493536品番RC2002SFB-TS
参考基準価格(税別)¥389,500販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

カジュアルなオフィス空間に溶け込むラウンジワークソファーです。

トラスコ品番666-4771材質張地:布張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上幅(mm)1500ターコイズ高さ(mm)800奥行(mm)765張地布張り座面高さ(mm)390グリーン購入法適合色(脚部)ブラック色(座面)ターコイズ色(背面)ターコイズ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき18,700/税込20,570
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする