ピカコーポレイション
FRP製はしご兼用脚立
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
地域運賃
3日以内出荷とは
全長(m)
はしご:4.18
はしご:1.74
はしご:2.35
はしご:2.96
はしご:3.57
はしご:4.18
天板高さ(m)
1.97
0.81
1.1
1.39
1.68
1.97
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62493955
品番
FRP-SL21
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
支柱にFRPを使用したはしご兼用脚立です。
用途
電気工事用。
天板高さ(m)
1.97
最大使用荷重(kg)
100
材質
支柱:グラスファイバー(FRP)、踏ざん:アルミ合金
踏ざん間隔(mm)
305
踏ざん踏面幅(mm)
43
トラスコ品番
163-0484
全長(m)
はしご:4.18
天板寸法(mm)
260×162
収納時全長(m)
2.12
最大使用質量(kg)
100
ステップ数
6(天板除く)
関連資料:
図面(0.08MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません