曜日別特売
ICU-PP-BK コンセント ナイキ 62494550

メイン画像

コンセント

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1個注文コード62494550品番ICU-PP-BK
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
付属品コードクリップトラスコ品番663-4098材質本体:アルミ押し出し幅(mm)105ブラック高さ(mm)25奥行(mm)39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする