曜日別特売
RT150B-CP-WN サイドテーブル RC150型 サローナ Salona ナイキ 62494821

メイン画像

サイドテーブル RC150型 サローナ Salona

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、脚部:スチール丸パイプ塗装仕上(ブラック)注文コード62494821品番RT150B-CP-WN
参考基準価格(税別)¥125,300販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

アイテムの組み合わせにより、様々な空間を創り出すことができます。

トラスコ品番662-8820材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、脚部:スチール丸パイプ塗装仕上(ブラック)高さ(mm)442奥行(mm)590間口(mm)590色(天板)ダークウォールナットグリーン購入法適合色(脚部)ブラックキャスター有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,100/税込6,710
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする