※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウッドワン
棚板フリーカット用 ホワイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1セット(2枚)
1枚
1セット(2枚)
厚さ(mm)
15
20
奥行(mm)
600
450
300
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
62494968
品番
OFB1322-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,400
寸法(mm)
1963×300×21
色
ホワイト
板厚(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62494968
OFB1322-7
68491818
OFB1322-9
棚板フリーカット用 ホワイト
ウッドワン
1セット(2枚)
¥
10,980
税込
¥
12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)