曜日別特売
CHD1-20ASUS エア式ケミカルドラムポンプ アクアシステム 62495014

エア式ケミカルドラムポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
トラスコ品番349-4541
内容量1台注文コード62495014品番CHD1-20ASUS
参考基準価格(税別)¥259,800販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。
エアモーター式で連続運転が可能です。
漏電の心配がありません。

用途
溶剤・薬品の移送に。
酸・アルカリの移送に。
仕様●エア接続口:1/4(20PM)●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6トラスコ品番349-4541材質本体:ステンレス、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE・FFKM全長(mm)1235揚程(m)3.5使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)2吐出量(L/min)30使用可能液体溶剤粘度(mm2/s)(使用可能)100
注意
※ガソリン、シンナーは使用できません。
※ドラム缶は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする