E5102-MGR ベンチ E510型 チョコン chokon ナイキ 62495180

メイン画像

ベンチ E510型 チョコン chokon

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
モスグリーン
幅(mm)1200
内容量1台注文コード62495180品番E5102-MGR
参考基準価格(税別)¥146,100販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

様々な用途で気軽に腰掛けられるタイプのシリーズです。

トラスコ品番662-7296材質張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)幅(mm)1200モスグリーン高さ(mm)450奥行(mm)430張地ビニールレザー張り座面高さ(mm)450グリーン購入法適合色(座面)モスグリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,100/税込7,810
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする