メイン画像
ナイキ
スツール E510型 チョコン chokon
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
25日以内出荷とは
色
コーラルピンク
ライトブルー
ネイビー
モスグリーン
コーラルピンク
ブラック
グレー
ピーコック
ダークグリーン
コーラル
セサミ
チャコール
アイボリー
幅(mm)
430
430
900
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62496266
品番
E510C-CP
参考基準価格(税別)
¥67,200
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
様々な用途で気軽に腰掛けられるタイプのシリーズです。
トラスコ品番
662-7335
材質
張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)
幅(mm)
430
色
コーラルピンク
高さ(mm)
450
奥行(mm)
430
張地
ビニールレザー張り
座面高さ(mm)
450
グリーン購入法
適合
色(座面)
コーラルピンク
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません