HEIKO
タックラベル(食品)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1束(80枚)
1束(120枚)
1束(80枚)
1束(144枚)
1束(300枚)
1束(240枚)
1束(192枚)
1束(96枚)
1束(64枚)
1束(160枚)
文字
消費期限
本日中
お早めに
消費期限
賞味期限
要冷蔵
要冷凍
全19種類を一覧で見る
内容量
1束(80枚)
注文コード
62497777
品番
007062303
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質
未晒クラフト紙
色
未晒
品番
No.806
文字
消費期限
寸法(Φmm)
34