004738229 食品袋 窓付フラットバッグ HEIKO 62500175

004738229 食品袋 窓付フラットバッグ HEIKO 62500175
004738229 食品袋 窓付フラットバッグ HEIKO 62500175
004738229 食品袋 窓付フラットバッグ HEIKO 62500175
004738229 食品袋 窓付フラットバッグ HEIKO 62500175

食品袋 窓付フラットバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)
未晒
内容量1袋(100枚)注文コード62500175品番004738229
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

PPフィルムをラミネート加工した紙に、OPPフィルムを貼って袋状にした食品向け平袋です。ホットドッグなどの調理パンをはじめ、中身が見えるので多種多様の陳列販売ににおすすめです。

材質未晒クラフト紙50g+PP15μ/窓:OPP厚0.025mm未晒規格210×210耐熱温度(℃)100~135内寸法(縦×横×高さ)(mm)195×200外寸法(縦×横×高さ)(mm)210×210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする