E356F-H3-PBG スツール(肘無) E356型 ナイキ 62500177

メイン画像

E356F-H3-PBG スツール(肘無) E356型 ナイキ 62500177
E356F-H3-PBG スツール(肘無) E356型 ナイキ 62500177
E356F-H3-PBG スツール(肘無) E356型 ナイキ 62500177
E356F-H3-PBG スツール(肘無) E356型 ナイキ 62500177

スツール(肘無) E356型

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
内容量1脚ベージュ注文コード62500177品番E356F-H3-PBG
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途ミーティング用幅(mm)425ベージュ高さ(mm)460奥行(mm)335張地布張り座面高さ(mm)460座幅(mm)315座奥行(mm)315グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトスタッキング床積4脚色(座面)ベージュキャスター有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする