メイン画像
ナイキ
スツール(肘無) E356型
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
25日以内出荷とは
内容量
1脚
色
ペールテラコッタ
注文コード
62500211
品番
E356F-H3-PTE
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーティング用
幅(mm)
425
色
ペールテラコッタ
高さ(mm)
460
奥行(mm)
335
張地
布張り
座面高さ(mm)
460
座幅(mm)
315
座奥行(mm)
315
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ホワイト
スタッキング
床積4脚
色(座面)
ペールテラコッタ
キャスター有無
無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません