曜日別特売
004248038 ネオクラフト キャリーフードボックス HEIKO 62500349

004248038 ネオクラフト キャリーフードボックス HEIKO 62500349
004248038 ネオクラフト キャリーフードボックス HEIKO 62500349
004248038 ネオクラフト キャリーフードボックス HEIKO 62500349
004248038 ネオクラフト キャリーフードボックス HEIKO 62500349

ネオクラフト キャリーフードボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)天面:140×140
内容量1袋(20枚)注文コード62500349品番004248038
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ナチュラルなクラフトテイストの食品箱です。持ち手付きでテイクアウトにも使いやすく便利です。PBTラミネート加工がされているため、油分の多い食品にも対応できます。20枚入り。成型された状態で包装された商品です。※電子レンジの使用は可能です。オーブンでは使用しないでください。食品の長期保存には適しません。

材質未晒クラフト+内側PBTラミネート加工寸法(mm)天面:140×140高さ(mm)100+取手45規格M底面サイズ(mm)105×105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする